Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS S120 Speicherkarte Industrieausführung, CompactFlash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804456
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3054-0FC01-1BA0
EAN/GTIN:
     0804766807572
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrieausführung = Ja
Modell = SINAMICS S120
Weitere Informationen:
Industrieausführung:
Ja
Modell:
SINAMICS S120
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, Siemens Lizenzen, cf-card, 2804456, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Siemens, 6SL30540FC011BA0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,31*
€ 488,22*
Frei Haus
ab € 483,58*
€ 493,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,55*
€ 617,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,66*
€ 735,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,27*
€ 733,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,00*
€ 706,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,55*
€ 700,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.