Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Lapp UNI LAN1000 S/FTP Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Gelb Verlegekabel Geschirmt, FRNC
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2805108
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2170614
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = UNI LAN1000 S/FTP
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = Geschirmt
Mantelfarbe = Gelb
Weitere Informationen:
Serie:
UNI LAN1000 S/FTP
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Gelb
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat6
,
Kat6
,
Cat7
,
Kat7
,
LSZH-Kabel
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
cat 7 s/ftp gelb
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
2805108
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Lapp
,
2170614
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,93*
€ 1,53*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,93162*
€ 1,53162*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 167,66*
Lager 139
1 Tag
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 207,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,66*
€ 199,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,17*
€ 172,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 137,14*
€ 163,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 133,75*
€ 159,16
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 131,38*
€ 156,34
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 130,62*
€ 155,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,3062* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp SKINTOP ST Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen