Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Schraubenset, 11.3 x 5.53 x 5.53mm, für Endabdeckungen CIME/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805442
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CIME/M/SCREWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Schraubenset
Länge = 11.3mm
Zur Verwendung mit = Endabdeckungen
Breite = 5.53mm
Material = Polyamid
Abmessungen = 11.3 x 5.53 x 5.53mm
Serie = CIME/M
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenset
Länge:
11.3mm
Zur Verwendung mit:
Endabdeckungen
Breite:
5.53mm
Material:
Polyamid
Abmessungen:
11.3 x 5.53 x 5.53mm
Serie:
CIME/M
Weitere Suchbegriffe: 2805442, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, CIMEMSCREWE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.