Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NR/SBR-Gummi Rolle Rutschfester Bodenbelag Schwarz, Grau, Stärke 5mm L 10m, B 1.25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805455
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2805455
EAN/GTIN:
     5059044533673
Suchbegriffe:
2805455
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsbodenbeläge
Antirutschmatten
Typ = Rolle
Material = NR/SBR-Gummi
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Antirutsch
Farbe = Schwarz, Grau
Produktformat = Rolle
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Typ:
Rolle
Material:
NR/SBR-Gummi
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Antirutsch
Farbe:
Schwarz, Grau
Produktformat:
Rolle
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, 1002065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,65*
€ 789,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,55*
€ 744,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,96*
€ 656,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.