Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan/Polyvinylgummi Rolle Rutschfester Bodenbelag Grau, Stärke 2mm L 10m, B 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polyurethan/Polyvinylgummi Rolle Rutschfester Bodenbelag Grau, Stärke 2mm L 10m, B 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2805457
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2805457
EAN/GTIN:
     5059044533697
Suchbegriffe:
2805457
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsbodenbeläge
Antirutschmatten
Typ = Rolle
Material = Polyurethan/Polyvinylgummi
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Antirutsch
Farbe = Grau
Produktformat = Rolle
Dicke = 2mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rolle
Material:
Polyurethan/Polyvinylgummi
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Antirutsch
Farbe:
Grau
Produktformat:
Rolle
Dicke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, 1055184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,69*
€ 636,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.