Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hellbraun Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch NR/SBR-Gummi Offenes Raster Trocken, Feucht, Rolle, 10m x 1m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hellbraun Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch NR/SBR-Gummi Offenes Raster Trocken, Feucht, Rolle, 10m x 1m x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2805462
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2805462
EAN/GTIN:
     5059044533741
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte braun
anti ermüdungsmatte
Länge = 10m
Dicke = 12mm
Breite = 1m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = NR/SBR-Gummi
Oberflächentyp = Offenes Raster
Produktformat = Rolle
Ölbeständig = Ja
Farbe = Hellbraun
Chemikalienresistenz = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Dicke:
12mm
Breite:
1m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
NR/SBR-Gummi
Oberflächentyp:
Offenes Raster
Produktformat:
Rolle
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
Hellbraun
Chemikalienresistenz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2805462, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, 1059234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,61*
€ 957,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,21*
€ 936,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,91*
€ 903,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,06*
€ 841,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,03*
€ 800,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.