Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Gehäuse-Sockel, 280 x 280 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805485
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKOE base
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Typ = Gehäuse-Sockel
Länge = 280mm
Breite = 280mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 280 x 280 x 100mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse-Sockel
Länge:
280mm
Breite:
280mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
280 x 280 x 100mm
Weitere Suchbegriffe: 2805485, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, EKOEbase, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 18,1875*
€ 26,11*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 38,49*
€ 51,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,2275*
€ 26,45073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1875*
€ 21,64313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 104,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.