Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium Wand Analog, Uhr, Ø 30cm, , , Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805533
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     11361
EAN/GTIN:
     3661474113619
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Funkgesteuert = Nein
Serie = Naturalis
Wasserdicht = Nein
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = LR6
Batterie inkl. = Ja
Material = Recycelt
Durchmesser = 30cm
Gewicht = 0.65kg
Better World-Produkt = Ja
Tiefe = 4cm
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Funkgesteuert:
Nein
Serie:
Naturalis
Wasserdicht:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
LR6
Batterie inkl.:
Ja
Material:
Recycelt
Durchmesser:
30cm
Gewicht:
0.65kg
Better World-Produkt:
Ja
Tiefe:
4cm
Weitere Suchbegriffe: 2805533, Bürobedarf, Büromöbel, Uhren, Orium, 11361
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 30,38*
€ 5,50*
ab € 27,53*
€ 37,88*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 29,08*
€ 38,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orium
11362
ab € 21,84*
Sonstiges
Orium
11360
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.