Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Handwerkerschere Edelstahl 33 mm-Klinge 100 mm Edelstahl-Griff Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805667
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     372S-Y40.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714599
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Klingenlänge = 33 mm
Klingenmaterial = Edelstahl
Gesamtlänge = 100 mm
Griff-Material = Edelstahl
Drehpunkt einstellbar = Nein
Scherentyp = Universal
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
33 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
100 mm
Griff-Material:
Edelstahl
Drehpunkt einstellbar:
Nein
Scherentyp:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, 2805667, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, ideal-tek, 372SY40BIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 11,01*
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 11,64*
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 13,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.