Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional T-Shirt T-Shirt, 100 % Polyester Schwarz, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2806389
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRS226 80090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Farbe = Schwarz
Größe EUR = XXL
Art = T-Shirt
Anschlusstück = Normal
Material = 100 % Polyester
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = XXL
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe EUR:
XXL
Art:
T-Shirt
Anschlusstück:
Normal
Material:
100 % Polyester
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
XXL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl, 2806389, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Regatta Professional, TRS22680090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 11,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 11,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.