Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polystyrol Schubladenmagazin Schwarz, Transparent, 60 Einschübe, 560mm x 338mm x 133mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2806423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2806423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 60
Gehäusematerial = Polystyrol
Höhe = 560mm
Breite = 338mm
Tiefe = 133mm
Transparenter Einschübe = Ja
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz, Transparent
Wandmontage = Nein
Weitere Informationen:
Einschübe:
60
Gehäusematerial:
Polystyrol
Höhe:
560mm
Breite:
338mm
Tiefe:
133mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz, Transparent
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 2806423, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, CSCOMTA160NTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.