Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polystyrol Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Schwarz, Transparent, 1 Einschübe, 112mm x 56mm x 133mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polystyrol Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin Schwarz, Transparent, 1 Einschübe, 112mm x 56mm x 133mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2806433
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2806433
EAN/GTIN:
     5059044533024
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 1
Gehäusematerial = Polystyrol
Höhe = 112mm
Breite = 56mm
Tiefe = 133mm
Transparenter Einschübe = Ja
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz, Transparent
Wandmontage = Nein
Weitere Informationen:
Einschübe:
1
Gehäusematerial:
Polystyrol
Höhe:
112mm
Breite:
56mm
Tiefe:
133mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz, Transparent
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 2806433, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, CSELETCNTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.