Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl, M6, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807562
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ISA3X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din m6x25
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Gewindegröße = M6
Länge = 30mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 3015-1
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Gewindegröße:
M6
Länge:
30mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 3015-1
Weitere Suchbegriffe: inbusschrauben ohne din, 2807562, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ISA3X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,2912*
€ 0,4198*
2 Tage
80
50
€ 4,90*
ab € 0,18*
€ 0,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.