Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl, M6, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807563
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ISA5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din m6x25
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Gewindegröße = M6
Länge = 50mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 3015-1
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Gewindegröße:
M6
Länge:
50mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 3015-1
Weitere Suchbegriffe: inbusschrauben ohne din, 2807563, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ISA5X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,3312*
€ 0,4712*
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.