Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl, 5/16 → 12 3/4Zoll, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807564
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ISC1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Gewindegröße = 5/16 → 12 3/4Zoll
Länge = 45mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 3015-2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Gewindegröße:
5/16 → 12 3/4Zoll
Länge:
45mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 3015-2
Weitere Suchbegriffe: 2807564, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ISC1X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,552*
€ 0,7988*
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7288*
€ 0,86727
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.