Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl, 5/16 → 12 3/4Zoll, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807568
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ISC4X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Gewindegröße = 5/16 → 12 3/4Zoll
Länge = 100mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Erfüllte Normen = DIN 3015-2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Gewindegröße:
5/16 → 12 3/4Zoll
Länge:
100mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Erfüllte Normen:
DIN 3015-2
Weitere Suchbegriffe: 2807568, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ISC4X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 2,12*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,546*
€ 2,143*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,866*
€ 2,22054
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.