Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
CAMDENBOSS Serie CamRack-QX Serverschrank, 2U, Stahl, Anthrazitgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2807655
Hersteller:
CamdenBoss
Herst.-Nr.:
CAX2TY350
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Serie = CamRack-QX
Höheneinheiten HE = 2U
Material = Stahl
Farbe = Anthrazitgrau
Abmessungen Außen = 90 x 445 x 350mm
Weitere Informationen:
Serie:
CamRack-QX
Höheneinheiten HE:
2U
Material:
Stahl
Farbe:
Anthrazitgrau
Abmessungen Außen:
90 x 445 x 350mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Serverschränke
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
fachboden stahl
,
19 zoll schrank
,
2807655
,
Gehäuse und Server-Racks
,
19-Zoll-Gehäuse
,
Serverschränke
,
CAMDENBOSS
,
CAX2TY350
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 72,1912*
€ 86,1164*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 97,20*
Lager 139
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 99,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 86,1164*
€ 102,47852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,1912*
€ 85,90753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 4.305,82* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CAMDENBOSS 2U Auslegerboden, Stahl Schwarz Belüftet, 446mm x 280mm x 88mm
CamdenBoss
CAX2TY280
ab € 62,53*
Ähnlich
CAMDENBOSS 2U Auslegerboden, Stahl Schwarz Belüftet, 446mm x 400mm x 88mm
CamdenBoss
CAX2TY400
ab € 75,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen