| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2807721 Herst.-Nr.: 1CA46-18-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 3/4-Zoll-Schlauch Stecker A - Gewindegröße = 3/4Zoll Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung Stecker B = 24 Grad Konus mit Innengewinde Stecker B - Gewindegröße = M26 x 1.5 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 3/4-Zoll-Schlauch | Stecker A - Gewindegröße: | 3/4Zoll | Hydraulikverbindungstyp: | Crimpschlauchverbindung | Stecker B: | 24 Grad Konus mit Innengewinde | Stecker B - Gewindegröße: | M26 x 1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2807721, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 1CA461812, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,675* | € 30,162* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,49* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 301,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|