Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl Galvanisiert, M6, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808024
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ASA3X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = M6
Länge = 30mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 3015-1
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
M6
Länge:
30mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 3015-1
Weitere Suchbegriffe: 2808024, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ASA3X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,9436*
€ 1,2922*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2922*
€ 1,53772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2522*
€ 1,49012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2022*
€ 1,43062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9436*
€ 1,12288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.