Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl Galvanisiert, M6, 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808025
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ASA4X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = M6
Länge = 35mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 3015-1
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
M6
Länge:
35mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 3015-1
Weitere Suchbegriffe: 2808025, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ASA4X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,0842*
€ 1,4768*
2 Tage
244
10
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 1,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4768*
€ 1,75739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4168*
€ 1,68599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3668*
€ 1,62649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3242*
€ 1,5758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0842*
€ 1,2902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.