Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl Galvanisiert, M6, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808026
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ASA5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = M6
Länge = 50mm
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 3015-1
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
M6
Länge:
50mm
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 3015-1
Weitere Suchbegriffe: 2808026, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ASA5X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,3752*
€ 1,8368*
2 Tage
46
10
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8368*
€ 2,18579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7868*
€ 2,12629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7268*
€ 2,05489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6752*
€ 1,99349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3752*
€ 1,63649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.