Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Sechskant Innensechskantschraube, Stahl Phosphatiert, 5/16 → 12 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808028
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ASC2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbauschrauben
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 5/16 → 12 3/4Zoll
Kopfform = Sechskant
Material = Stahl
Finish = Phosphatiert
Erfüllte Normen = DIN 3015-2
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
5/16 → 12 3/4Zoll
Kopfform:
Sechskant
Material:
Stahl
Finish:
Phosphatiert
Erfüllte Normen:
DIN 3015-2
Weitere Suchbegriffe: 2808028, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Parker, ASC2X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,58*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,3168*
€ 5,4084*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4084*
€ 6,436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3284*
€ 6,3408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2184*
€ 6,2099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0568*
€ 6,01759
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,3168*
€ 5,13699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 270,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.