| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2808519 Herst.-Nr.: 14965 EAN/GTIN: 3303430149651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom = 125A Drahtgröße = 10 mm², 16 mm², 35 mm² Abgesichert = Nein
Anschlussklemmen. 3 Klemmenserien zum Anschluss der Stromversorgung: - Etagenklemmen 125 A zum Aufstecken auf Hutschiene mit Isolierkappe - Reihenklemmen zum Aufstecken auf Hutschiene mit Möglichkeit zum Aneinanderreihen - Klemmen auf Isolierstütze, zur Hutschienenmontage, aufschraubbar auf 12 x 12 Flacheisen oder zum Verschrauben an einem beliebigen Träger mittels 2Ösen. Klemmleiste zur Befestigung an beliebigem Träger mit M4-Bohrung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom: | 125A | Drahtgröße: | 10 mm², 16 mm², 35 mm² | Abgesichert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2808519, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Schneider Electric, 14965, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |