Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Spreizniete
>
Artikel
Essentra Spreiz Niet, Ø 4mm x 7.1mm, Schwarz, Nylon, 4.2mm, min. 3.5mm, max. 4.5mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-280852
Hersteller:
Essentra
Herst.-Nr.:
SR4060B
EAN/GTIN:
5052751894495
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 4mm
Nietenlänge = 7.1mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 3.5mm
Materialstärke max. = 4.5mm
Farbe = Schwarz
Finish = Glatt
Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
4mm
Nietenlänge:
7.1mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
3.5mm
Materialstärke max.:
4.5mm
Farbe:
Schwarz
Finish:
Glatt
... >
Befestigungsmaterial
>
Nägel und Nieten
>
Nieten
Weitere Suchbegriffe:
280852
,
Befestigungsmaterial
,
Nägel und Nieten
,
Nieten
,
Essentra
,
SR4060B
,
Fasteners & Fixings
,
Nails & Rivets
,
Rivets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,1173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,40*
€ 44,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,88*
€ 43,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,03*
€ 39,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,48*
€ 36,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,88*
€ 35,56
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 27,89*
€ 33,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,46*
€ 27,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen