Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Violett, Kontakt vergoldet, 60V dc / 32A M6-Gewinde, Lot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808762
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930166109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Violett
Gender = Buchse
Anschlussart = M6-Gewinde, Lot
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Gold, Zink
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Gender:
Buchse
Anschlussart:
M6-Gewinde, Lot
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zink
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder lila, 2808762, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 930166109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,8087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,74*
€ 248,4006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,61*
€ 235,1559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,24*
€ 226,3856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,26*
€ 214,5094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,74*
€ 192,4706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.