Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme vernickelt, Gelb, 60V dc / 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808788
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930757103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 60V dc
Lochdurchmesser = 15mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
60V dc
Lochdurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 2808788, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930757103
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,96*
1
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,32*
3
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,33*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.