Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme vernickelt, Grün, Gelb, 60V dc / 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808803
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931714188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Grün, Gelb
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 60V dc
Lochdurchmesser = 14mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
60V dc
Lochdurchmesser:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 2808803, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 931714188
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,475*
€ 3,045*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,09*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,34*
3
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,57*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.