Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Grün, Kontakt vergoldet, 1kV / 24A Flachstecker
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2809043
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
972361104
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchsen grün
Farbe = Grün
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 24A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
24A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
hirschmann bananenbuchse
,
bananenbuchsen grün
,
2809043
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Bananenstecker
,
Hirschmann Test & Measurement
,
972361104
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,84*
€ 92,6296
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,80*
€ 81,872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen