Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Bronze 4mm Krokodilklemme, Weiß isoliert, 8A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809065
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973584107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemmen hirschmann
abgreifklemme
Nennstrom = 8A
Backenöffnung = 4mm
Kontaktmaterial = Bronze
Isoliert = Ja
Farbe = Weiß
Steckertyp = 2 mm Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8A
Backenöffnung:
4mm
Kontaktmaterial:
Bronze
Isoliert:
Ja
Farbe:
Weiß
Steckertyp:
2 mm Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme weiß, 2809065, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 973584107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,48*
€ 155,2712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,58*
€ 143,4902
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,80*
€ 133,042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,48*
€ 123,1412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,28*
€ 109,8132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.