Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 95W, 90 → 264V ac, 12V dc / 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2809641
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9623000041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Notebook
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 7A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 95W
Wirkungsgrad = 83%
Breite = 100mm

En 50081-1, EN50081-2, EN 60950. Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. 95-W-Schaltnetzteile. Schaltnetzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kann zwischen 12 und 14,5 V dc eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
7A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
95W
Wirkungsgrad:
83%
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Inverter, Wechselrichter, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, mascot steckernetzgerät, 2809641, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 9623000041, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.