Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELFC Elektrischer Linearantrieb 1200mm Hub, 1500mm/s, 2700N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810434
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELFC-KF-80-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Geführt
Hublänge max. = 1200mm
Last max. = 2700N
Serie = ELFC
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Geführt
Hublänge max.:
1200mm
Last max.:
2700N
Serie:
ELFC
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1500mm/s
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb festo, linearantrieb, 2810434, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELFCKF801200, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,62*
€ 687,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,97*
€ 629,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,75*
€ 595,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.