| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2810542 Herst.-Nr.: KQ2P-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 16 mm Pneumatik-Anschlusstyp = Befestigung mit einem Handgriff Serie = KQ2
Stecker Serie KQ2. Stecker Serie KQ2 von SMC, Röhrchen. Geeignet für den Einsatz bei Über- und Unterdruck, erhältlich in verschiedenen Größen. Weitere Informationen: | | Stecker A: | 16 mm | Pneumatik-Anschlusstyp: | Befestigung mit einem Handgriff | Serie: | KQ2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, PP-Stopfen, Polypropylen Stopfen, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen, 2810542, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, KQ2P16, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,65* | € 0,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,66* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 0,93* | € 1,46* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,934* | € 1,512* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,11* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|