Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGC-TB Elektrozylinder 1500mm Hub, 1500mm/s, 1800N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811079
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGC-TB-KF-60-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 1500mm
Last max. = 1800N
Serie = ELGC-TB
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1500mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
1500mm
Last max.:
1800N
Serie:
ELGC-TB
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1500mm/s
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb festo, linearantrieb, 2811079, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGCTBKF601500, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,14*
€ 962,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,42*
€ 948,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,32*
€ 916,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,55*
€ 868,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.