Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker O-Ring FKM, Innen-Ø 15mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2812645
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     OR12X2VITX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 15mm
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Geradverschraubung, o-ring material fpm, 0-ring, 2812645, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Parker, OR12X2VITX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 269,06*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 273,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 273,10*
€ 324,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 246,56*
€ 293,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 240,49*
€ 286,18
pro Box
ab 50 Boxen
€ 229,34*
€ 272,91
pro Box
ab 100 Boxen
€ 223,85*
€ 266,38
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 220,55*
€ 262,45
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 2,2055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.