Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M5 x 0.8mm, 16mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-281271
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
281271
EAN/GTIN:
5056070978072
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M5
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.8mm
Erfüllte Normen = ISO 7380
nach DIN7380. Linsenkopf DIN 7380 Innensechskant, phosphatiert. Innensechskant Schrauben mit Linsenkopf Legierter Stahl, wärmebehandelt, mit schwarzer Öl-Phosphatierung Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M5
Länge:
16mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.8mm
Erfüllte Normen:
ISO 7380
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenkopfschraube din 7380 m5x16
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m5
,
281271
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
RS PRO
,
ISO7380
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Socket Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,94*
€ 30,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Box
ab 30 Boxen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844034
ab € 19,20*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Tragbar Blau Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844056
ab € 19,27*
Zubehör
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 4mm L-Form lang
RS Pro
734911
ab € 2,90*
Zubehör
RS PRO Stahl Schrauben Sortiment Knopf, M3, M4, M5, M6 x 8 → 25mm, 595 Stück
RS Pro
823904
ab € 110,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen