Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM 7638 Unisex Hose , VXS+ Jerseystoff Marineblau, Größe 86cm / 34Zoll x 32Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2813115
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     7638R-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Unisex
Farbe = Marineblau
Hosenlänge = 32Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 34Zoll
Bundweite metrisch = 86cm
Material = VXS+ Jerseystoff
Serie = 7638
Materialeigenschaften = Antistatisch, Lichtbogenschutz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Marineblau
Hosenlänge:
32Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
34Zoll
Bundweite metrisch:
86cm
Material:
VXS+ Jerseystoff
Serie:
7638
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Lichtbogenschutz
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, berufshose, 2813115, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, ProGARM, 7638R32, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.