| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813203 Herst.-Nr.: 0105 06 17 EAN/GTIN: 0820099094168 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Quetschverschraubung Gewinde Standard 1 = BSPT Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = BSPT Gewindegröße 2 = 3/8Zoll Passende Rohrgröße = 6mm Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Quetschverschraubung | Gewinde Standard 1: | BSPT | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | BSPT | Gewindegröße 2: | 3/8Zoll | Passende Rohrgröße: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Quetschverschraubung, einschraubstutzen gerade, quetschverschraubung, 2813203, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01050617 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,32* | € 41,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,06* | € 47,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,706* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|