| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813601 Herst.-Nr.: 19008-511-14010 L EAN/GTIN: 5711074845798 |
| |
|
| | |
| Größe = L Farbe = Orange/Marine Kleidungsart = Warnjacke Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Nein Serie = 19008-511 Anschlusstück = Buchse Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Orange/Marine | Kleidungsart: | Warnjacke | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 19008-511 | Anschlusstück: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, arbeitsjacke orange, 2813601, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 1900851114010L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,75* | € 102,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,71* | € 102,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,64* | € 103,91* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,32* | € 106,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,59* | € 198,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|