| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813771 Herst.-Nr.: 19045-449-17010 S EAN/GTIN: 5711074830862 |
| |
|
| | |
| Größe = S Farbe = Gelb/Marineblau Kleidungsart = Winterjacke Geschlecht = Unisex Anschlusstück = Buchse Mit Kapuze = Nein Serie = 19045-449 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | Gelb/Marineblau | Kleidungsart: | Winterjacke | Geschlecht: | Unisex | Anschlusstück: | Buchse | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 19045-449 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke mascot gelb, damen jacke, damen jacke gelb, 2813771, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 1904544917010S |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,72* | € 187,49* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,79* | € 188,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,76* | € 212,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,18* | € 213,06* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,90* | € 338,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|