| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2813952 Herst.-Nr.: 18153-316-33303 3XL EAN/GTIN: 5711074676408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleidungsart = Fleecejacke Geschlecht = Unisex Farbe = Grün Material = 6% Elastan, 94% Polyester Mit Kapuze = Nein Serie = 18153-316 Größe = 3XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kleidungsart: | Fleecejacke | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Grün | Material: | 6% Elastan, 94% Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18153-316 | Größe: | 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, damen jacke grün, damen jacke, damen jacke xxxl, 2813952, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Mascot Workwear, 18153316333033XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |