Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Workwear 19078-511 Unisex Warnschutzhose, Rot, Größe 104cm x 82cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2814253
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19078-511-22210 82C46
EAN/GTIN:
     5711074825400
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe = Rot
Hüftumfang = 104cm
Art = Hosen
Materialeigenschaften = Leicht, Wasserabweisend,
Hosenlänge = 82cm
Geschlecht = Unisex
Serie = 19078-511
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Hüftumfang:
104cm
Art:
Hosen
Materialeigenschaften:
Leicht, Wasserabweisend,
Hosenlänge:
82cm
Geschlecht:
Unisex
Serie:
19078-511
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose mascot, berufshose, warnschutzhose rot, 2814253, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Hosen, Mascot Workwear, 190785112221082C46, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Trousers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 106,87*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 86,16*
€ 106,91*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 107,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 110,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 171,49*
€ 211,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.