| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814683 Herst.-Nr.: 19093-771-22210 5XLONE EAN/GTIN: 5711074803019 |
| |
|
| | |
| Ärmeltyp = Kurz Farbe = Rot Größe UK = 5XL Geschlecht = Damen Serie = 19093-771 Weitere Informationen: | | Ärmeltyp: | Kurz | Farbe: | Rot | Größe UK: | 5XL | Geschlecht: | Damen | Serie: | 19093-771 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz poloshirt, 2814683, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Polohemden, Mascot Workwear, 19093771222105XLONE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,23* | € 111,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,23* | € 111,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,64* | € 112,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,70* | € 115,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,96* | € 216,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|