| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2814756 Herst.-Nr.: 19153-315-22210 S EAN/GTIN: 5711074787579 |
| |
|
| | |
| Größe = S Farbe = Rot Kleidungsart = Fleecejacke Mit Kapuze = Nein Geschlecht = Unisex Anschlusstück = Buchse Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | Rot | Kleidungsart: | Fleecejacke | Mit Kapuze: | Nein | Geschlecht: | Unisex | Anschlusstück: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, warnjacke rot, damen jacke, 2814756, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Mascot Workwear, 1915331522210S, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Hoodies & Fleeces |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,58* | € 84,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,53* | € 84,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,99* | € 86,81* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,93* | € 87,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,30* | € 160,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|