| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2815243 Herst.-Nr.: 3133 06 10 EAN/GTIN: 0820099233598 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6 mm Stecker B = G1/8 Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Anschluss Serie = LF 3000 Modellnummer = 3133 06 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6 mm | Stecker B: | G1/8 Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Anschluss | Serie: | LF 3000 | Modellnummer: | 3133 06 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, LF-Steckverbinder, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, 2815243, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31330610 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,36* | € 41,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,87* | € 57,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,287* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|