| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2815293 Herst.-Nr.: 3183 04 00 EAN/GTIN: 0820099250823 |
| |
|
| | |
| Rohrabdeckung = Steckbare T-Verschraubung Passende Rohrgröße = 4 (O.D)mm Material = Polymer Weitere Informationen: | | Rohrabdeckung: | Steckbare T-Verschraubung | Passende Rohrgröße: | 4 (O.D)mm | Material: | Polymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, LF-Steckverbinder, einschraubstutzen, 2815293, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Rohrverschraubungs-Zubehör, Legris, 31830400 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,80* | € 48,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,55* | € 60,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,555* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|