Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton Ovalgrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 1, Schwarz auf Gelb, Ø 1.7mm - 3.6mm, 5mm x
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2815589
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
901-10134
EAN/GTIN:
5022660450303
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = 1
Kabeldurchmesser min. = 1.7mm
Kabeldurchmesser max. = 3.6mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Länge = 5mm
Breite = 5,3 mm
Anzahl = 250
Bedruckbar = Nein
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Resistent gegen = Flamme
Betriebstemperaturbereich = -40 →+90 °C
Ovalgrip LFH-Kabelmarkierungen. Die Kabelmarkierungen mit LFH Ovalgrip (LFHO) werden aus einem speziellen Verbundmaterial gefertigt, das niedrige Toxizität, geringe Entflammbarkeit sowie niedrige Rauchentwicklung besitzt. Dank ihres speziell entwickelten Profils ist eine einzelne Größe für eine Reihe von Kabeldurchmessern geeignet. Die Markierungen produzieren in Brandsituationen keine giftigen Dämpfe, da sie weder Halogene, noch Stickstoff, Schwefel oder Phosphor enthalten. LFHO bietet alle Vorteile des Standard-Ovalgrip, ist aber für Anwendungen ausgelegt, bei denen feuergefährliche Eigenschaften beschränkt sein müssen. Eigenschaften und Vorteile: • Geringe Rauchentwicklung, geringe Entflammbarkeit und geringe Toxizität • Halogen-frei • Oval geformt, so dass eine Größe für einen Bereich von Kabeldurchmesser passen kann • Gerader Schnitt für einfache Ausrichtung • Die verfügbaren Zeichen sind 0-9, A-Z und elektrische Standardsymbole
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
1
Kabeldurchmesser min.:
1.7mm
Kabeldurchmesser max.:
3.6mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Länge:
5mm
Breite:
5,3 mm
Anzahl:
250
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Resistent gegen:
Flamme
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+90 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
hellermann kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
2815589
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
90110134
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
HellermannTyton
151-41119
ab € 0,0644*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen