Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Hall-Effekt-Sensor Spannung 3,3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816135
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACHS-7225-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Ausgangstyp = Spannung
Gehäuseausführung = Square
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung = 3,3 V
Anschlusstyp = SMD
Gleichspannung max. = 3.3V
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Spannung
Gehäuseausführung:
Square
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung:
3,3 V
Anschlusstyp:
SMD
Gleichspannung max.:
3.3V
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 2816135, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Broadcom, ACHS7225500E, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.