Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers 29736-50518, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816462
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     29736-50518-03
EAN/GTIN:
     5038601063907
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 29736-50518
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
29736-50518
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 38, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2816462, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 297365051803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,85*
€ 134,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,92*
€ 133,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,09*
€ 128,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,15*
€ 117,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.