Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers 29736-50518, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 47 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816471
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     29736-50518-13
EAN/GTIN:
     5038601063983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 29736-50518
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
29736-50518
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel schwarz 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel 47, 2816471, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 297365051813
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,19*
€ 134,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,55*
€ 132,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,52*
€ 127,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.