Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Maxiflex Endurance Orange Palm Co


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2816616
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     A60-42-848-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2816616
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = Elastan, Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Orange
Handschuhbeschichtung = NBR
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN388 2016 = 4131A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Elastan, Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Orange
Handschuhbeschichtung:
NBR
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN388 2016:
4131A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.